Tisk…

Stoddardovo rozpúšťadlo (ASTM D235 Typ 1) suitable for use in the testing of petroleum products by astm methods

Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí

306946XEA 2750 CZK
306946X 30694HC
Stoddardovo rozpúšťadlo (ASTM D235 Typ 1) suitable for use in the testing of petroleum products by astm methods
Stoddardovo rozpúšťadlo (ASTM D235 Typ 1)

White spirit (BSS 245) Type A 1976

Bod varu: 135…220 °C (1013 hPa)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 0,79 g/cm³ (20 °C)
UN: 1300
ADR: 3,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Density (15/4) 0.770 - 0.790


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR