Tisk…

Biologické bezpečnostní boxy, třídy II, Bio II Advance Plus

Dodavatel: Azbil Telstar Technologies
1607686 1643632 1694321
TELR1607686EA 241360 CZK
TELR1607686 TELR1643632 TELR1694321
Biologické bezpečnostní boxy, třídy II, Bio II Advance Plus
Digestoře Biologické boxy
Biologické bezpečnostní boxy Bio II Advance Plus byly vyvinuty s cílem maximalizovat pohodlí, komfort a bezpečnost při práci s biologickým materiálem, s ohledem na životní prostředí. Bio II Advance Plus dosahují nejlepšího poměru mezi vnějšími rozměry boxu a užitnou pracovní plochou: Při pouhých 759 mm na šířku a 1260 mm na výšku disponují boxy Bio II Advance Plus pracovním objemem 340 dm³. Tato řada byla navržena tak, aby poskytla nejlepší dostupné vlastnosti biologické bezpečnostní skříně třídy II a zároveň aby nabízela praktickou ergonomii, tichý provoz, snadné čištění, nižší spotřebuMore Product Information
Objednat

Produktová specifikace

Model Bio II Advance Plus 4 Bio II Advance Plus 6 Bio II Advance Plus 3
Environmentally Preferable
Exhaust air volume 403 m³/h 620 m³/h 294 m³/h
Filtry HEPA H14 filters according to EN 1822: efficiency of 99,995% MPPS and 99,999 % DOP HEPA H14 filters according to EN 1822: efficiency of 99,995% MPPS and 99,999 % DOP HEPA H14 filters according to EN 1822: efficiency of 99,995% MPPS and 99,999 % DOP
Systém osvětlení ≥1000 lux ≥1000 lux ≥1000 lux
Úroveň hluku 57 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A)
Hodnocení výkonu 1,6 kW 2,3 kW 1,5 kW
Ext. W×D×H 1354×759×1260 mm 1964×759×1260 mm 1049×759×1260 mm
Int. W×D×H 1259×605×587 mm 1869×605×587 mm 954×605×587 mm
Weight 200 kg 280 kg 180 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR