Tisk…

Filtry Pallflex®

Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
7194 7200 7201 7204 7205 7217 7219 7223 7224 7203 7221 7222 7202 XQ250ETDS0150 7202D
516-7985EA 1670 CZK
516-7985 516-7991 516-7992 516-7995 516-7996 516-8008 513-0034 516-8014 516-8015 513-0029 513-0035 516-8013 513-0028 PALLXQ250ETDS0150 PALL7202D
Filtry Pallflex®
Filtry Filtry ze skleněných mikrovláken
Všestrané filtry, hodící se pro širokou škálu aplikací monitorování vzduchu.

  • Lze použít pro aplikace při vysoké teplotě
  • ideální pro testy motorové nafty a dalších emisí, které vyžadují environmentální regulačních požadavky

Tissuquartz™: Čistý křemen, bez pojiva. Retence aerosolu: 99,9%

Fiberfilm™: Tepelně odolná vlákna borosilikátového skla, která jsou pokrytá fluorokarbonem (TFE). Retence aerosolu: 96,4%

Emfab™: Mikrovlákna z borosilikátového skla zesílená o skelné tkaniny a pojená PTFE. Retence aerosolu: 99,95%

* neošetřeny teplem
Objednat

Produktová specifikace

Třída Tissuquartz™ Emfab™ Tissuquartz™
Environmentally Preferable
Hmotnost 5,8 mg/cm² 5 mg/cm²
Tloušťka 432 µm 178 µm
Objemový průtok vody 220 l/min/cm² (0,35 bar) 32 l/min/cm² (0,35 bar)
Průtok vzduchu 73 l/min/cm² (0,7 bar) 68 l/min/cm² (0,7 bar) 73 l/min/cm² (0,7 bar)
Maximální teplota 1093 °C 260 °C 1093 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR