Tisk…

Bezjiskrové výkonné laboratorní mrazáky s certifikátem ATEX, SFFfg

Dodavatel: Liebherr
SFFFG4001 SFFFG5501 SFFFG4001_740 SFFFG5501_740
LIEBSFFFG4001EA 57990 CZK
LIEBSFFFG4001 LIEBSFFFG5501 471-1343 LIEBSFFFG5501_740
Bezjiskrové výkonné laboratorní mrazáky s certifikátem ATEX, SFFfg
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Mrazničky s bezjiskrovým vnitřkem speciálně pro skladování výbušných a vysoce hořlavých látek v laboratořích a v chemickém průmyslu.

  • Alarmové relé, funkce testu alarmu a vlastní nastavení alarmu je možné
  • Alarm výpadku napájení při obnovení napájení ze sítě
  • Min./max. teplotní deník, samozavírací dveře at <90° a mechanický zámek
  • Volitelné LAN/WiFi, Local API (volitelně přes SmartModule)
  • SmartModule lze dovybavit
  • Antimikrobiální rukojeť s otevíracím mechanismem
  • Mimořádně efektivní spotřeba energie

Plastová vnitřní vložka je vyrobena z polystyrenu: plněMore Product Information
Objednat

Produktová specifikace

Model SFFfg 4001 SFFfg 5501 SFFfg 4001_740 SFFfg 5501_740
Environmentally Preferable
Refrigerant R 290 R 290 R 290 R 290
Display Monochrome display, touch buttons Monochrome display, touch buttons
Defrost manual manual
Alarm Visual and audible Visual and audible
Elektrické napětí 220 - 240V~, 2,0 A 220 - 240V~, 2,0 A 220 - 240V~, 2,0 A 220 - 240V~, 2,0 A
Shelves/drawers 5 glass shelves, 6 transparent freezer drawers 4 glass shelves, 8 transparent freezer drawers, 0 baskets
Door type steel steel
Door lock Mechanical Mechanical
Weight 88 (gross)/76 (net) kg 106 (gross)/95 (net) kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR