Tisk…

Glass refills for dewar type B and B-E

Dodavatel: KGW
1201 1202 1203 1204
478-0732EA 4280 CZK
478-0732 KGWA1202 KGWA1203 KGWA1204
Glass refills for dewar type B and B-E
Vložky
Objednat

Produktová specifikace

Model Type 26 B/BE Type 27 B/BE Type 28 B/BE Type 29 B/BE
Environmentally Preferable
Kapacita 1 L 2 L 3 L 4 L
Denní vypařování 1,2 L
Rozsah teplot –200...+200 °C –200...+200 °C –200...+200 °C –200...+200 °C
Vni. Ø 100 mm 138 mm 138 mm 138 mm
Vnější průměr 120 mm 160 mm 160 mm 160 mm
Vnitřní výška 150 mm 170 mm 230 mm 310 mm
Celková výška 215 mm 245 mm 305 mm 385 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR