Tisk…

UV/Vis kalibrační standardy

Dodavatel: HELLMA

667100 667400 667014 667005 667010 667101 667301 667011 667012 667305 667040 667006 667009 667600 667102 667003 667200 667060 667103 667307 6670100 667304 667080 667020 667105H 667857 667035 667025 667025USP 667019 667045 667104 667350 667425 6670120 6670140 6670160 6670180 6670200 667001H 667005USP 667010H 667011H 667019H 667100H 667101H 667102H 667106H 667119H 667512 667023 667536 667548 667599 667506 667524 667518 667S501 667EP1002 667045EPUSP 667EP1001 667020RE
634-0670EA 30800 CZK
634-0670 HELL667400 HELL667014 HELL667005 HELL667010 HELL667101 HELL667301 HELL667011 HELL667012 634-0672 HELL667040 HELL667006 HELL667009 HELL667600 HELL667102 634-0669 634-0671 HELL667060 HELL667103 HELL667307 HELL6670100 HELL667304 HELL667080 HELL667020 HELL667105H HELL667857 HELL667035 HELL667025 HELL667025USP HELL667019 HELL667045 HELL667104 HELL667350 HELL667425 HELL6670120 HELL6670140 HELL6670160 HELL6670180 HELL6670200 HELL667001H HELL667005USP HELL667010H HELL667011H HELL667019H HELL667100H HELL667101H HELL667102H HELL667106H HELL667119H HELL667512 HELL667023 HELL667536 HELL667548 HELL667599 HELL667506 HELL667524 HELL667518 HELL667S501 HELL667EP1002 HELL667045EPUSP HELL667EP1001 HELL667020RE
UV/Vis kalibrační standardy
Standardy Standardy pro referenční barvy a spektroskopii

Kalibrační standardy Hellma® vyhovují všem nezbytným standardům a předpisům a nabízejí tak nejvyšší kvalitu pro rekalibraci vašeho spektrometru.



  • Kalibrační certifikát DAkkS*

  • Všechny sady včetně relevantní reference
  • Návazné na NIST nebo PTB
  • Úspora zdrojů a udržitelnost
  • Vyhovující

  • Výška středu: 8,5 - 20 mm

  • Vnější rozměr (Š×H×V): 12,5×12,5×48,5


Kalibrační standardy Hellma® jsou 100% vyrobeny v Německu.

Vyhovuje:  Kalibrační standardy Hellma® splňují specifikace systémů řízení kvality a lékopisů (např. Eur. a USP) pro nejvyšší požadavky na kvalitu a mezinárodní srovnatelnost výsledků měření.



Sledovatelnost: Všechny výsledky měření kalibračních standardů Hellma® lze vysledovat zpět ke kalibračním standardům měřeným NIST (Národní institut pro standardy a technologie pro fotometrickou přesnost) nebo PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt für die Wellenlängegenauigkeit).



Úspora zdrojů a udržitelnost: Kalibrační standardy Hellma® lze snadno znovu používat roky a zůstat v provozu po dlouhou dobu. Není potřeba opakovaná, časově náročná příprava a výroba kalibračních roztoků, čímž se šetří zdroje, životní prostředí a rozpočet. Udržitelná a ekologická alternativa.



Certifikace:

NIST SRM 1930, European Pharmacopoeia, USP 857. DAkkS kalibrační certifikát* Kalibrační standardy Hellma® jsou vyráběny v kalibrační laboratoři Hellma Analytics, která je akreditována DAkkS* podle DIN EN ISO/IEC 17025 a jsou dodávány s kalibrací DAkk DAkkS certifikát*. *) Poznámka: kalibrační laboratoř akreditovaná DAkkS dle DIN EN ISO/IEC 17025. Akreditace je platná pouze pro rozsah akreditace uvedený v příloze dokumentu D-K-18752-01-00.



Informace pro objednávání:

30letá záruka. Věříme v naši kvalitu a vy se můžete spolehnout na spolehlivé výsledky měření. Pokud budete pravidelně alespoň každé dva roky rekalibrovat v kalibrační laboratoři Hellma Analytics, získáte 30letou záruku výrobce na všechny kalibrační standardy Hellma®.



Informace o dodávce:

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR