Tisk…

Digital refractometers, RFM900-T

Dodavatel: BELLINGHAM STANLEY
19-60 19-70
BELL19-60EA 346020 CZK
BELL19-60 BELL19-70
Digital refractometers, RFM900-T
Refraktometry Refraktometry stolní
RFM900-T are suitable for chemical, petrochemical, pharmaceutical, flavours and fragrance industries, as well as for academic research.

  • Spills are dealt with by the sloping shape or the PEEK spill barrier
  • High definition touch screen display
  • USB and Ethernet connectivity

The prism dish is shaped to hold sufficient sample for measurement whilst retaining a large enough surface area for rapid temperature stabilisation.

SMART temperature stability, RFID user-clearance and application-specific pre-programmed methods to simplify routine analyses withinMore Product Information
Objednat

Produktová specifikace

Model RFM960-T RFM970-T
Environmentally Preferable
Rozsah měření (°Brix) 0 – 100
Stupnice Refractive Index (1,30 - 1,70); Sugar (0 - 100 ºBrix); 100 user-defined Refractive Index (1,30 - 1,70); Sugar (0 - 100 ºBrix); 100 user-defined
Přesnost ±0,1 °Bx; ±0,0001 nD ±0,02 °Bx; ±0,00002 nD
Rozlišení 0,1 °Bx; 0,0001 nD 0,01 / 0,001 °Bx; 0,000001 nD
Doba zobrazení 4 s 4 s
Displej 7" LCD 7" LCD
Rozhraní RS232 RS232
Zdroj světla LED (589 nm) for 100 000 h LED, 589 nm, pro 100000 h
Paměť 4 000 hodnot 4000 hodnot
Přesnost RI ±0,000005 nD
Spektrum Sapphire stainless steel 316 PEEK spill barrier
Rozlišení (°Brix) 0,01/0,001
Rozsah teplotní kompenzace 5...80 °C 5...80 °C
Teplotní sonda ±0,03 °C ±0,03 °C
Přesnost teplotní sondy ±0,03 °C
Stabilita teploty ±0,02 °C ±0,02 °C
Napájení 100 - 240 VAC/50 – 60 Hz 100 - 240 VAC/50 – 60 Hz

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR