Tisk…

Tyčinky, CleanTips®, hlava Micro CleanFoam®

Dodavatel: Texwipe
TX757B
710-0578EA 2140 CZK
710-0578
Tyčinky, CleanTips®, hlava Micro CleanFoam®
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Polyuretanová pěnová hlava byla promyta rozpouštědlem pro snížení netěkavých reziduí.

  • Velmi nízká tvorba částic
  • Tampón obsahuje flexibilní pádlo
  • Výborná savost a dobrá chemická odolnost

Vynikající tampon pro čištění velmi malých ploch dílů a sestav rozpouštědly, jako je IPA, nanášení lubrikantů a jiných kapalin a odstraňování přebytečných materiálů.

Balení: Zpracovány v čistých prostorech. Dvojité balení.

Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable
Délka hlavy 10 mm
Šířka hlavy 3,2 mm
Délka držadla 60 mm
Šířka držadla 2,2 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR