Tisk…

Kolorimetry kapesní, DR300

Dodavatel: Hach
LPV4459901110 LPV4459902110 LPV4459903110 LPV4459904110 LPV4459906110 LPV4459909110 LPV4459910110 LPV4459912110 LPV4459915110 LPV4459916110 LPV4459922110 LPV4459925110 LPV4459926110 LPV4459940110 LPV4459951110 LPV4459962110 LPV4459900110
705-1129EA 28820 CZK
705-1129 705-1130 705-1131 705-1132 705-1133 705-1134 705-1135 705-1136 705-1137 705-1138 705-1139 705-1140 705-1162 705-1141 705-1142 705-1143 705-1128
Kolorimetry kapesní, DR300
Kolorimetry Kolorimetry jednoparametrové
Kolorimetr DR300 je spolehlivý nástroj, který poskytuje nejmodernější možnosti přenosu dat a připojení k systému Claros. Jednoduchá, intuitivní obsluha snižuje možnou manuální chybu a zajišťuje přesnost naměřených dat.

  • jasné zobrazení hodnot: i v obtížných podmínkách díky podsvícenému displeji a velkým číslicím
  • vodotěsný, lehký, robustní

Díky svému robustnímu a vodotěsnému (IP67) designu obstojí v náročných podmínkách při práci v terénu (kapky vody, extrémní teploty, déšť a nečistoty) a vždy poskytuje spolehlivé a přesné výsledky měření.

Objednat

Produktová specifikace

Model DR300
Environmentally Preferable
Detektor Křemíková fotodioda
Přesnost vlnové délky ±2 nm
Okolní provozní teplota 0...50 °C
Š×H×V 34×157×69 mm
Hmotnost 0,25 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR