Tisk…

pH/mV/°C/ionto metry, ruční, Seven2Go™ S2 / S8 Pro

Dodavatel: Mettler - Toledo
30207875 30207877 30207874 30207879 30207878 30207953 30207952 30207951 30207950 30207949
662-1845EA 34470 CZK
662-1845 662-1846 662-1844 662-1848 662-1847 662-1838 662-1837 662-1836 662-1835 662-1834
pH/mV/°C/ionto metry, ruční, Seven2Go™ S2 / S8 Pro
Meřiče elektrochemické Meřiče pH a multimetry
Tyto robustní měřiče jsou odolné a vhodné pro obsluhu jednou rukou, díky tomu jsou ideální pro mobilní aplikace v laboratoři, pásové výrobě nebo v terénu. Díky stupni ochrany IP 67 a odolnosti proti nárazům jsou zařízení schopna odolat drsným a náročným podmínkám.

  • nové jednoduché menu a intuitivní ovládání pro snadné použití
  • rozhraní T-Pad s inteligentním uspořádáním tlačítek umožňuje rychlejší pohyb nabídkou
  • přístroj automaticky rozpoznává senzory InLab ISM a ukládá ID senzoru, výrobní číslo a poslední kalibrační data
  • automatická nebo manuální kompenzace
More Product Information
Objednat

Produktová specifikace

Model S8 S8 S8 S8 S8 S2 S2 S2 S2 S2
Environmentally Preferable
Rozlišení - pH 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Přesnost - pH ±0,001 ±0,001 ±0,001 ±0,001 ±0,001 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01
Rozsah - mV ±2000 ±2000 ±2000 ±2000 ±2000 ±1999 ±1999 ±1999 ±1999 ±1999
Rozlišení - mV 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 1 1 1 1
Přesnost - mV ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
ISE rozsah 1,00e-09...9,99e09 1,00e-09...9,99e09 1,00e-09...9,99e09 1,00e-09...9,99e09 1,00e-09...9,99e09 - - - - -
ISE rozlišení - - - - -
ISE přesnost ±0,5% ±0,5% ±0,5% ±0,5% ±0,5% - - - - -
ISE kalibrace - - - - -
ISE jednotky mg/l, mmol/l, mol/l, %, ppm, pX mg/l, mmol/l, mol/l, %, ppm, pX mg/l, mmol/l, mol/l, %, ppm, pX mg/l, mmol/l, mol/l, %, ppm, pX mg/l, mmol/l, mol/l, %, ppm, pX - - - - -
Rozsah teplot −5...+130 °C (ATC), −30...+130 °C (MTC) −5...+130 °C (ATC), −30...+130 °C (MTC) −5...+130 °C (ATC), −30...+130 °C (MTC) −5...+130 °C (ATC), −30...+130 °C (MTC) −5...+130 °C (ATC), −30...+130 °C (MTC) −5...+105 °C −5...+105 °C −5...+105 °C −5...+105 °C −5...+105 °C
Rozlišení teploty 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C
Přesnost teploty ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,5 °C
Shoda IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Připojení BNC (1012 Ω) / RCA (cinch) BNC (1012 Ω) / RCA (cinch) BNC (1012 Ω) / RCA (cinch) BNC (1012 Ω) / RCA (cinch) BNC (1012 Ω) / RCA (cinch)
Š×H×V 220×70×35 mm 220×70×35 mm 220×70×35 mm 220×70×35 mm 220×70×35 mm 220×70×35 mm 220×70×35 mm 220×70×35 mm 220×70×35 mm 220×70×35 mm
Hmotnost 0,290 kg 0,290 kg 0,290 kg 0,290 kg 0,290 kg 0,270 kg 0,270 kg 0,270 kg 0,270 kg 0,270 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR