Tisk…

VWR® Mega Star 600/600R, Centrifugy stolní, ventilované/chlazené

Dodavatel: VWR Collection
521-1893EA 130500 CZK
521-1893 521-1894 521-3500 521-3501
VWR® Mega Star 600/600R, Centrifugy stolní, ventilované/chlazené
Centrifugy Centrifugy stolní
Tyto malé stolní centrifugy jsou ideální pro řadu výzkumných nebo klinických aplikací ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu nebo v akademickém výzkumu. Nabízí dobrou kapacitu s kompaktním designem a praktickým jednoduchým rozhraním.

  • Systém rotoru Auto-Lock® III: Systém výměny rotoru bez použití nářadí umožňuje rychlou výměnu rotoru; pouhým stisknutím tlačítka mohou uživatelé rychle vyměnit rotory a snadno se dostat do komory rotoru za účelem čištění
  • Aerosolově nepropustné uzávěry kbelíků ClickSeal® a systém těsnění víka rotoru: Možnost otevírání/
More Product Information
Objednat

Produktová specifikace

Model Mega Star 600 Mega Star 600R
Environmentally Preferable
Max. capacity - swing-out rotor 4×145 ml 4×145 ml
Teplota –10...+40 °C
Úroveň hluku <58 dB(A) (s rotorem TX-150) <56 dB(A) (s rotorem TX-150) / <52dB(A) (s rotorem MicroClick)
Napájení 230 V / 50 - 60 Hz 230 V / 50 - 60 Hz
Spotřeba 310 W 750 W
W×D×H 370×490×310 mm 460×670×320 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR