Tisk…

Membránové filtrační nálevky, magnetické, Sentino®

Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4271 4273 4277
516-0437EA 6870 CZK
516-0437 516-0438 516-0439
Membránové filtrační nálevky, magnetické, Sentino®
Nálevky Nálevky filtrační membránové
Polyfenylsulfon, autoklávovatelný.

  • přijímá 47 mm membránové filtry
  • neprotékavé magnetické těsnění umožňuje manipulaci jednou rukou
  • graduace po 50 ml pro přesné měření vzorku

Navrženo pro použití s mikrobiologickou pumpou Sentino®.

Účinná filtrační plocha: 150 a 300 ml: 9,6 cm²; 500 ml: 13,1 cm²

Celkový Ø×H: 150 ml: 76×118 mm; 300 ml: 76×168 mm; 500 ml: 89×166 mm
Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR