Tisk…

VWR®, Papíry filtrační pro kvantitativní analýzu

Dodavatel: VWR Collection
516-0847EA 577 CZK
516-0847 516-0848 516-0849 516-0850 516-0852 516-0853 516-0854 516-0855 516-0856 516-0857 516-0267 516-0263 516-0269 516-0275 516-0268 516-0271 516-0270 516-0274 516-0272 516-0273 516-0264 516-0265 516-0266
VWR®, Papíry filtrační pro kvantitativní analýzu
Filtry Papíry filtrační Papír kvantitativní filtrační
424: Vhodné pro filtraci sulfidu olova, sulfidu železa, sulfidu stříbra, uhličitanů alkalických kovů, chromanu olovnatého, arsenu, antimonu, kadmia a potravin. Dále slouží ke stanovení obsahu písku v mléčných produktech a stanovení bělosti buničiny v papírnách.

434: Analýza velmi jemných částic jako jsou oxidy olova, fluorid vápenatý, sulfid niklu, sulfid zinečnatý, chladný síran barnatý a oxid měďný. Dále slouží ke stanovení nerozpustných nečistot v tucích, živočišných a rostlinných olejích.

454: Zachycení hydroxidu zirkonu, hydroxidu hlinitého, sulfidu kobaltu a dalšíchMore Product Information
Objednat

Produktová specifikace

Třída 474 454 434 424
Hmotnost 84 g/m² 84 g/m² 84 g/m² 84 g/m²
Environmentally Preferable
Tloušťka 0,16 mm 0,18 mm 0,14 mm 0,17 mm
Záchyt částic 5 - 8 µm 15 - 12 µm 2 - 3 µm 8 - 12 µm
Maximální velikost pórů 30 µm 50 µm 20 µm 40 µm
Minimální velikost pórů 15 µm 31 µm 9 µm 23 µm
Rychlost filtrace 450 s (Herzberg) 70 s (Herzberg) 2500 s (Herzberg) 150 s (Herzberg)
Max. tlak před protržením (mokrá filtrace) 3 psi 2 psi 3,5 psi 2,5 psi
Síla roztržení za sucha 12 psi 11 psi 18 psi 17 psi

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR