Tisk…

VWR®, odstředivé filtry

Dodavatel: VWR Collection
516-0227EA 10180 CZK
516-0227 516-0228 516-0229 516-0230 516-0231 516-0232 516-0233 516-0234 516-0235 516-0236
VWR®, odstředivé filtry
Filtry Filtry centrifugační
PP vložka a sběrná zkumavka. MWCO filtry jsou ideální pro zkoncentrování, přečištění a odsolení peptidů, proteinů, oligonukleotidů, DNA a RNA.

  • nízká vaznost proteinů, regenerace >90%
  • utěsněná membrána
  • vhodné pro rotory, které jsou uzpůsobeny pro 1,5 ml zkumavky

Centrifugační filtry (0,2 a 0,45 µm) jsou vhodné pro odstranění částic, přečištění vzorku, předfiltraci a vyčištění velkých nečistot v agarovém a akrylamidovém gelu před dalším čištěním pomocí membrán MWCO.

Fits rotors that accept 1,5 ml tubes
Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR