Tisk…

Sušárny vakuové, Vacutherm®

Dodavatel: Thermo Scientific
51014539 51014541 51014550 51014542 51014543 51014546 51014547 51014548 51014549 51014552 51014553
466-2710EA 361530 CZK
466-2710 466-2720 466-2700 466-2730 466-2740 466-1107 466-1108 466-1109 466-2741 466-0489 466-0490
Sušárny vakuové, Vacutherm®
Sušárny Sušárny vakuové
Vakuové sušárny s nerezovými komorami, vakuovými armaturami, hadičkami a kulovým ventilem. Jednotky jsou určeny pro jemné sušení vzorků citlivých na teplo a mají nastavitelnou ochranu s teplotním omezením, třída ochrany 2 (DIN 12880, část 1).

  • Modely M, s opláštěným ohřevem, mají maximální teplotu +200 °C, přenos tepla je z vakuové komory přes police do nákladu
  • Modely P s vyhříváním polic mají maximální teplotu +300 °C. Police obsahují topné spirály, takže teplo je přenášeno přímo do nákladu
  • Rychlé časy zahřívání a až šestkrát
More Product Information
Objednat

Produktová specifikace

Model VT 6060 M VT 6130 M VT 6025 VT 6060 P VT 6130 P VT 6060 M-BL VT 6130 M-BL VT 6060 P-BL VT 6130 P-BL
Environmentally Preferable
Temperature variation (spatial) ±4 °C @ 200 °C ±6 °C @ 200 °C ±4 °C @ 200 °C ±3 °C @ 200 °C
±7 °C @ 300 °C
±4 °C @ 200 °C
±7 °C @ 300 °C
±4 °C @ 200 °C ±6 °C @ 200 °C ±3 °C @ 200 °C
±7 °C @ 300 °C
±4 °C @ 200 °C
±7 °C @ 300 °C
Temperature fluctuation (time) ≤0,5 °C ≤0,5 °C ≤0,5 °C ≤0,5 °C ≤0,5 °C ≤0,5 °C ≤0,5 °C ≤0,5 °C ≤0,5 °C
Rozsah teplot okolní +15…200 °C okolní +15…200 °C okolní +15…200 °C okolní +10…300 °C okolní +10…300 °C okolní +15…200 °C okolní +15…200 °C okolní +10…300 °C okolní +10…300 °C
Kapacita 53 L 128 L 25 L 53 L 128 L 53 L 128 L 53 L 128 L
Typ proudění Vzduchový plášť Vzduchový plášť Vzduchový plášť Vyhřívané police Vyhřívané police Vzduchový plášť Vzduchový plášť Vyhřívané police Vyhřívané police
Ext. W×D×H 744×570×576 mm 895×750×720 mm 480×450×600 mm 744×570×576 mm 895×750×720 mm 744×570×576 mm 895×750×720 mm 744×570×576 mm 895×750×720 mm
Int. W×D×H 415×371×345 mm 495×529×489 mm 300×307×275 mm 415×371×345* mm 495×529×489** mm 415×371×345 mm 495×529×489 mm 415×371×345* mm 495×529×489** mm
Max. load per shelf 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg
Spotřeba 1700 W 2200 W 1300 W 1600 W 3000 W 1700 W 2200 W 1600 W 3000 W
Shelves supplied (max.) 2 (4) 3 (5) 2 (4) 2 (2) 3 (3) 2 (4) 3 (5) 2 (2) 3 (3)
Weight 82 kg 153 kg 58 kg 90 kg 164 kg 82 kg 153 kg 90 kg 164 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR