Tisk…

3 dimensional shakers, TL 10

Dodavatel: Edmund Bühler GmbH
6117000
444-9131EA 75310 CZK
444-9131
3 dimensional shakers, TL 10
Třepačky Třepačky rotační
Objednat

Produktová specifikace

Model TL 10
Environmentally Preferable
Třepání 3Dl, orbital
Rozsah rychlosti 1 - 23 min⁻¹ (steplessly adjustable)
Úhel 0 - 9° (adjustable)
W×D×H 355×450×205 mm
Plošina ŠxH 340×340 mm
Weight 18,5 kg
Maximální náplň 10 kg
Časovač 0 - 120 min/continuous

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR