Tisk…

Horní míchadla, elektronická, OHS digitální a předstihová

Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
F20100493 F20100494 F20100480 F20100481 F20100482 F20100490 F20100491 F20100492 SA20100492
441-0476EA 31190 CZK
441-0476 441-0475 441-0482 441-0481 441-0480 441-0479 441-0478 441-0477 VELPSA20100492
Horní míchadla, elektronická, OHS digitální a předstihová
Míchadla Míchadla hřídelová
The OHS Series overhead stirrers are the ideal solution for the most demanding applications: The powerful brushless motor and microprocessor ensure excellent performance and make the VELP OHS Series overhead stirrers unlike any conventional stirrer.

  • Premium stirring power to complete any task
  • Brushless motor ensures maximum power up to 200 Ncm
  • OHS series maintain a constant torque at any speed (up to 2000 rpm)
  • Torque indicator to monitor viscosity changes
  • Integral timer
  • SpeedServo™ counter-reaction technology
  • Models with single- and double-speed gears

Objednat

Produktová specifikace

Model OHS 40 Digital OHS 20 Digital OHS 200 Advance OHS 100 Advance OHS 60 Advance OHS 200 Digital OHS 100 Digital OHS 60 Digital OHS 60 Digital Package
Environmentally Preferable
Maximální kapacita míchání H₂O 25 L 25 L 100 L 100 L 40 L 100 L 100 L 40 L 40 L
Maximální viskozita 25000 mPas 10000 mPas 100000 mPas 70000 mPas 50000 mPas 100000 mPas 70000 mPas 50000 mPas 50000 mPas
Rozsah rychlosti 30 - 2000 min⁻¹ 30 - 2000 min⁻¹ 30 - 1300 min⁻¹ 30 - 2000 min⁻¹ 30 - 1300 min⁻¹ 30 - 2000 min⁻¹ 30 - 2000 min⁻¹
Rozsah rychlosti I 6 - 400 min⁻¹ 6 - 400 min⁻¹
Rozsah rychlosti II 30 - 2000 min⁻¹ 30 - 2000 min⁻¹
Maximální kroutící moment 40 Ncm 20 Ncm 200 Ncm 100 Ncm 60 Ncm 200 Ncm 100 Ncm 60 Ncm 60 Ncm
Rozsah úponu <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm <13 mm
Š×H×V 90×285×235 mm 90×285×235 mm 90×315×235 mm 90×285×235 mm 90×285×235 mm 90×315×235 mm 90×285×235 mm 90×285×235 mm 90×285×235 mm
Hmotnost 4,1 kg 4,1 kg 4,6 kg 4,1 kg 4,1 kg 4,6 kg 4,1 kg 4,1 kg 4,1 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR