Tisk…

VWR®, Vložky do rukavic

Dodavatel: VWR Collection
112-1898EA 726 CZK
112-1898 112-1899 112-1900 112-1904 112-1905 112-1910 112-1915 112-1917 112-4326
VWR®, Vložky do rukavic
Rukavice
Pevné a opakovaně použitelné vložky do rukavic jsou vyrobeny ze 100% nylonu. Jsou vhodné i do přísných podmínek čistých prostor a lze je použít pro usnadnění navlékání rukavic. Nevytváří žmolky.

  • snižují pocení a sají vlhkost během delšího používání
  • chrání kůži před podrážděním bez snížení citlivosti hmatu
  • omezují opotřebení a prodlužují životnost rukavic a šetří zdroje
  • prané, nesráží se při praní

Základní hmotnost: 21,5 g/1 pár ±10%

Tloušťka: 2 mm ±10%

Odpor povrchu: 1×10⁹ ±10% ohm/m²

Odpor povrchu: 1×109 ±10% ohm/m²
Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR